|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-B277I14 Herst.-Nr.: GHS2101926R0006 EAN/GTIN: 4012233136209 |
| |
|
|  |  |
 | Tragschiene Cu unbeh L105mm Langl TS15 Hutschiene TH15 DSW6 Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Hutschiene TH15 | Bohrlochabstand mittig: | 0 mm mm | Höhe: | 35 mm mm | Lochform: | Langloch | Länge: | 105 mm mm | Materialstärke: | 0 mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kupfer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: G-Schiene, Montageschiene, Tragschiene |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 32 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 1,62* | € 2,43* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 2,01* | € 3,02* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 2,12* | € 3,17* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 2,12* | € 3,21* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 2,22* | € 3,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|