Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder GEB-K Kst 110-230x60mm Kupplung BRN65X9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B264J94
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRN65X9
EAN/GTIN:
     4012740008136
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder
Stoßverbinder GEB-K Kst 110-230x60mm Kupplung BRN65X9
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Bauform:
Kupplung
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
110 - 230 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
60 mm
Halogenfrei:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kupplung für Brüstungskanal, Kupplung für Geräteeinbaukanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,62*
10
€ 5,46*
ab € 1,163*
€ 1,653*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,78*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,20*
€ 1,84*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.