Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST L300mm 357,5mm Hut_357,5mm TS45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragschiene ST L300mm 357,5mm Hut_357,5mm TS45
Artikel-Nr.:
     262-B254B64
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     055403
EAN/GTIN:
     4015080554035
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
eaton tragschiene
tragschiene
Tragschiene ST L300mm 357,5mm Hut_357,5mm TS45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm mm
Höhe:
35 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
300 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: G-Schiene, Montageschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,4365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,12*
€ 221,4828
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,87*
€ 218,8053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,49*
€ 211,2131
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,71*
€ 206,7149
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,73*
€ 176,9887
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.