| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B248C66 Herst.-Nr.: 6100026 EAN/GTIN: 4012591620266 |
| |
|
| | |
| Abdeckung R-Kanal 40x295x295mm gr KVEB12 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abdeckung | Breite: | 295 mm mm | Farbe: | grau | Höhe: | 40 mm mm | Länge: | 295 mm mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,71* | € 5,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,73* | € 5,50* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,78* | € 5,57* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,81* | € 5,62* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,19* | € 6,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|