Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B245B61 Herst.-Nr.: FZ718 EAN/GTIN: 3250612767182 |
|
|
| | |
| Verb.Satz_Seite Verb.Satz_Seite ST FZ718 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbindungssatz, Seite | Breite: | 162 mm | Farbe: | grau | Höhe: | 60 mm | RAL-Nummer: | 7035 | Tiefe: | 260 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,96* | € 34,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,83* | € 35,02* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,24* | € 36,25* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,45* | € 36,73* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 30,09* | € 39,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|