Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowellengrill 20l 7001000W si 5stuf Ø255mm MW900-030GSILBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrowelle m.Grill 1000/700W,20L MW 900-030 G si
Mikrowelle m.Grill 1000/700W,20L MW 900-030 G si
Artikel-Nr.:
     262-B244C41
Hersteller:
     GGV Handelsgesellschaft
Herst.-Nr.:
     812724001
EAN/GTIN:
     4016572413717
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengrill 20l 7001000W si 5stuf Ø255mm MW900-030GSILBER
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Bauform:
Standgerät
Durchmesser Drehteller:
255 mm
Garraumfassungsvermögen:
20 l l
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Max. Grill-Leistung:
1000 W W
Max. Mikrowellenleistung:
700 W W
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellengerät, Mikrowellenherd, Mikrowellenofen, mikrowelle, Compact Grill-Mikrowelle, Einbau-Mikrowellengerät, Kombi Großraum-Mikrowellengerät, Kombi-Mikrowellengerät, Mikrowellengrill, Solo-Mikrowellengerät, Tisch-Mikrowellengerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 64,31*
€ 80,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,41*
€ 80,93*
Frei Haus
ab € 66,26*
€ 83,12*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 75,51*
€ 93,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.