Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck GEB-K Kst UT 130x70mm rws unbeh hfr RAL9010 GKH-I70130RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inneneck halogenfrei 70x130 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Inneneck halogenfrei 70x130 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Inneneck halogenfrei 70x130 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-B241A53
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6114260
EAN/GTIN:
     4012196451012
Suchbegriffe:
Haubenformteil
Inneneck für Brüstungskanal
Inneneck für Geräteeinbaukanal
Inneneck GEB-K Kst UT 130x70mm rws unbeh hfr RAL9010 GKH-I70130RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
0
Ausführung:
Unterteil
Breite:
130 mm
Einsatztemperatur:
-15 - 90 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Form:
symmetrisch
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
76.5 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
70 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,07*
€ 40,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,46*
€ 41,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,24*
€ 42,58*
€ 5,00*
ab € 32,62*
€ 42,91*
€ 3,90*
ab € 33,61*
€ 44,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.