| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B223A31 Herst.-Nr.: AZA10 EAN/GTIN: 4015153158832 |
| |
|
| | |
| Abschottung 300x200mm AMIGO Kst unbeh AZA10 Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm mm | Höhe: | 200 mm mm | Lichtbogenfest: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abschottung, Abschottung für Verteilereinbau, Abschottung für Zähler-/Verteilereinbau, Abschottung für Zählereinbau, Schottwand, Schottwand für Verteiler-/Zählerfeld, Trennwand |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,46* | € 9,31* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,47* | € 9,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 7,34* | € 10,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,36* | € 10,56* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,48* | € 14,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|