Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M25 Ms vernick hfr schlagf EMMU25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B199H88
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063144
EAN/GTIN:
     4007685013499
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter messing m25
Gegenmutter M25 Ms vernick hfr schlagf EMMU25
Weitere Informationen:
Form:
sechseckig
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
3.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter messing, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2948*
€ 0,5021*
4 Tage
2210
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2964*
€ 0,5022*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,31*
€ 0,52*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4756*
€ 0,6456*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5005*
€ 1,017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6456*
€ 0,76826
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5656*
€ 0,67306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5556*
€ 0,66116
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4756*
€ 0,56596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.