| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B195I48 Herst.-Nr.: O3D300 EAN/GTIN: 4021179292139 |
| |
|
| | |
| 3D-Sensor 176x132p 20,4-28,8VDC O3DIRDKG/E1/GM/T/40 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Breite: | 72 mm mm | Höhe: | 82.6 mm mm | Tiefe: | 67.1 mm mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.426,92* | € 1.546,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.441,16* | € 1.561,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.499,39* | € 1.633,68* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.539,21* | € 1.675,23* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2.135,69* | € 2.281,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|