Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG36 blank lgr hfr PA Polyamid (PA) 1248/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube PG36 blank lgr hfr PA Polyamid (PA) 1248/36
Artikel-Nr.:
     262-B194F33
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126139587
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG36 blank lgr hfr PA Polyamid (PA) 1248/36
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
17 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1.588 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
blank
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,3994*
€ 3,0094*
1
€ 5,00*
ab € 2,39*
€ 3,50*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,7279*
€ 3,9979*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,48255*
€ 5,12255*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12255*
€ 6,09583
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97255*
€ 5,91733
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88255*
€ 5,81023
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57255*
€ 5,44133
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32255*
€ 5,14383
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48255*
€ 4,14423
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2133*
Ähnlich
HKL
ab € 0,273*
Ähnlich
HKL
ab € 0,342*
Ähnlich
HKL
4011126139600
ab € 0,84363*
Ähnlich
HKL
ab € 1,3154*
Ähnlich
HKL
4011126139570
ab € 9,07811*
Ähnlich
HKL
ab € 7,0332*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.