Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG21 blank lgr hfr PA Polyamid (PA) 1248/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B194F31
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126139600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG21 blank lgr hfr PA Polyamid (PA) 1248/21
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
13.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.588 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
blank
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung) kunststoff, druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84363*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33363*
€ 1,58702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23363*
€ 1,46802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17363*
€ 1,39662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09363*
€ 1,30142
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05363*
€ 1,25382
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84363*
€ 1,00392
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,27*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3478*
Ähnlich
HKL
ab € 1,31*
Ähnlich
HKL
ab € 2,56*
Ähnlich
HKL
4011126139570
ab € 9,06811*
Ähnlich
HKL
ab € 7,14*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.