| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B193G32 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126020748 |
| |
|
| | |
| Schlüssel PS rt PG9-16 f.Dichtungsnippel+stopfe 478/0916 Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Farbe: | rot | Halogenfrei: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabeleinsteckstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgenippel, Würgestopfen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,5082* | € 0,7282* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,5106* | € 0,7306* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,6773* | € 1,1573* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,86323* | € 1,46323* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|