Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG13,5 PS unbeh lgr hfr schlagf 108PG13.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussschraube PG13,5 PS unbeh lgr hfr schlagf
Verschlussschraube PG13,5 PS unbeh lgr hfr schlagf
Artikel-Nr.:
     262-B191C36
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2033135
EAN/GTIN:
     4012195170419
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
obo blindstopfen
blindstopfen
Verschlussschraube PG13,5 PS unbeh lgr hfr schlagf 108PG13.5
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,0812*
€ 0,1164*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,08122*
€ 0,11672*
100
€ 5,46*
ab € 0,0822*
€ 0,1174*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0826*
€ 0,1179*
24 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0838*
€ 0,1192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,11672*
€ 0,1389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10772*
€ 0,12819
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10462*
€ 0,1245
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08122*
€ 0,09665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,672* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033119
ab € 0,07163*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033151
ab € 0,08232*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033216
ab € 0,1088*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033291
ab € 0,23728*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033364
ab € 0,56301*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033429
ab € 0,75779*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033488
ab € 0,85149*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033070
ab € 0,07057*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033097
ab € 0,07143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.