Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme Ø7-10mm 0,7-5mm ST fvz SKT-Schr FKZS7.10KF0.78STTZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B187F12
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     251002
EAN/GTIN:
     4013364095779
Suchbegriffe:
Falzklemmen
Sechskantschraube ohne Norm
falzklemmen dehn
falzklemmen
Falzklemme Ø7-10mm 0,7-5mm ST fvz SKT-Schr FKZS7.10KF0.78STTZN
Weitere Informationen:
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Art des Verbinders:
Falzklemme
Befestigungsloch:
0 mm mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 - 10 mm
Klemmbereich:
0.7 - 5 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussklemme für Blitzschutz, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Dachrinnenklemme, Falzklemme, Falzklemme für Blitzschutz, Flanschklemme, Klemmbock, Klemme, Klemm-Material für Blitzschutz, Klemmschraube, Klemmschuh, Konstruktionsklemme, Schneefanggitterklemme, Stangenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
831
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 3,05*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 3,70*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,09*
€ 3,80*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 4,32*
1
€ 5,46*
ab € 2,87*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.