Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachrinnenklemme Ø6-10mm 16-22mm Cu unbeh SKT-Schr DRKKB6.10W16.22CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B187E55
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     339067
EAN/GTIN:
     4013364046887
Suchbegriffe:
Dachrinnen-Erdklemme
Dachrinnen-Erdungsklemme
Dachrinnenklemme
Rinnenklemme
Dachrinnenklemme Ø6-10mm 16-22mm Cu unbeh SKT-Schr DRKKB6.10W16.22CU
Weitere Informationen:
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Art des Verbinders:
Dachrinnenklemme
Befestigungsloch:
0 mm mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 - 10 mm
Klemmbereich:
16 - 22 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Sechskantschraube ohne Norm, dachrinnenklemme dehn, dachrinnen erdungsklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemme für Blitzschutz, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Falzklemme, Falzklemme für Blitzschutz, Flanschklemme, Klemmbock, Klemme, Klemm-Material für Blitzschutz, Klemmschraube, Klemmschuh, Konstruktionsklemme, Schneefanggitterklemme, Stangenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
544
1
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 6,05*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 7,35*
13 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 6,15*
€ 7,58*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,59*
€ 7,99*
1
€ 5,46*
ab € 5,73*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.