Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme Ø8-10mm 0-7mm Zn gvz Zn-guss SKT-Schr 2698-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Falzklemme Ø8-10mm 0-7mm Zn gvz Zn-guss SKT-Schr
Falzklemme Ø8-10mm 0-7mm Zn gvz Zn-guss SKT-Schr
Artikel-Nr.:
     262-B182G43
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5317010
EAN/GTIN:
     4012195420439
Suchbegriffe:
Falzklemmen
Sechskantschraube ohne Norm
falzklemmen obo
falzklemmen
Falzklemme Ø8-10mm 0-7mm Zn gvz Zn-guss SKT-Schr 2698-10
Weitere Informationen:
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Art des Verbinders:
Falzklemme
Befestigungsloch:
0 mm mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 - 10 mm
Klemmbereich:
0 - 7 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussklemme für Blitzschutz, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Dachrinnenklemme, Falzklemme, Falzklemme für Blitzschutz, Flanschklemme, Klemmbock, Klemme, Klemm-Material für Blitzschutz, Klemmschraube, Klemmschuh, Konstruktionsklemme, Schneefanggitterklemme, Stangenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,1914*
€ 90,2814*
€ 5,46*
ab € 72,56*
€ 93,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,10*
€ 96,38*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,944*
€ 97,464*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 89,6382*
€ 112,8782*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,8782*
€ 134,32506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,2282*
€ 133,55156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,4582*
€ 124,30526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,9782*
€ 120,16406
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,6382*
€ 106,66946
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,48191* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.