Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B182A63 Herst.-Nr.: 5316170 EAN/GTIN: 4012195818359 |
| |
|
| | |
| Dachrinnenklemme Ø8-10mm ST fvz SKT-Schr 262ZM Weitere Informationen: | | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Art des Verbinders: | Dachrinnenklemme | Befestigungsloch: | 0 mm mm | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 8 - 10 mm | Klemmbereich: | 0 - 0 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: obo dachrinnenklemme, dachrinnen erdungsklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemme für Blitzschutz, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Falzklemme, Falzklemme für Blitzschutz, Flanschklemme, Klemmbock, Klemme, Klemm-Material für Blitzschutz, Klemmschraube, Klemmschuh, Konstruktionsklemme, Schneefanggitterklemme, Stangenklemme |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 8,33932* | € 10,52932* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 8,4353* | € 10,6353* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 8,60* | € 10,82* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 8,617* | € 10,837* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 10,73561* | € 13,31561* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 133,1561* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|