Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø11mm ST M3x85mm m.GewSchaft Mit Unterlegscheibe 764/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federklappdübel M3 764/3
Federklappdübel M3 764/3
Artikel-Nr.:
     262-B172H73
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126042818
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel Ø11mm ST M3x85mm m.GewSchaft Mit Unterlegscheibe 764/3
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Bohrlochdurchmesser:
11 mm mm
Dübellänge:
85 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
3
Max. Plattendicke:
0 mm mm
Min. Hohlraumtiefe:
27 mm mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,46*
€ 2,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,4328*
€ 2,3085*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,7401*
€ 2,7201*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,18079*
€ 3,39079*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39079*
€ 4,03504
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07079*
€ 3,65424
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94079*
€ 3,49954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78079*
€ 3,30914
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67079*
€ 3,17824
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18079*
€ 2,59514
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,4656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.