| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B172H70 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126042849 |
| |
|
| | |
| Kippdübel Ø15mm ST M4x90mm m.GewSchaft Mit Unterlegscheibe 762/4 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Gewindeschaft | Bohrlochdurchmesser: | 15 mm mm | Dübellänge: | 90 mm mm | Gewindeart: | metrisch | Gewindemaß (metrisch): | 4 | Max. Plattendicke: | 0 mm mm | Min. Hohlraumtiefe: | 34 mm mm | Mit Unterlegscheibe: | ja | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 1,4382* | € 1,8582* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 1,4438* | € 1,8638* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,4814* | € 1,9114* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,7623* | € 2,7323* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,20612* | € 3,39612* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|