Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakennagel Ø3x50mm ST gvz 731V/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakennagel Ø3x50mm ST gvz
Hakennagel Ø3x50mm ST gvz
Artikel-Nr.:
     262-B172G98
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126043136
Suchbegriffe:
Hakennagel
kleinhuis hakennagel
hakennagel
Hakennagel Ø3x50mm ST gvz 731V/50
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm mm
Länge:
50 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Haken, Nagel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,46*
ab € 0,04044*
€ 0,05854*
23 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,80*
ab € 0,0408*
€ 0,0591*
24 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,0456*
€ 0,0659*
250
€ 3,90*
ab € 0,04574*
€ 0,06624*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,05435*
€ 0,08475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,08475*
€ 0,10085
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,08065*
€ 0,09597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,07835*
€ 0,09324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07325*
€ 0,08717
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07005*
€ 0,08336
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05435*
€ 0,06468
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.