Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø40mm zweilappig Kst hfr 795M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B172D34
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126381900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsschelle
Aluminium-Rohrschelle
Befestigungsschelle
Befestigungsschelle/Rohrschelle
Befestigungsschelle 1f Ø40mm zweilappig Kst hfr 795M40
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
37.5 - 40 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
40 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befesti..., Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befesti..., Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestig..., Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64992*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63992*
€ 3,1415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37992*
€ 2,8321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31992*
€ 2,7607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16992*
€ 2,5822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08992*
€ 2,487
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64992*
€ 1,9634
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1989*
Ähnlich
HKL
4011126381870
ab € 0,38821*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3485*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5344*
Ähnlich
HKL
ab € 1,0611*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.