Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø14mm ST M5x130mm m.Haken 50mm Mit Sechskantmutter 223H100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B170H64
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339153909
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel Ø14mm ST M5x130mm m.Haken 50mm Mit Sechskantmutter 223H100
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Bohrlochdurchmesser:
14 mm mm
Dübellänge:
130 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
5
Max. Plattendicke:
50 mm mm
Min. Hohlraumtiefe:
67 mm mm
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: niedax kippdübel, federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,6382*
€ 2,1182*
50
Frei Haus
ab € 1,7052*
€ 2,1952*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,8189*
€ 2,3189*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,85069*
€ 2,36069*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,928*
€ 2,458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,36069*
€ 2,80922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28069*
€ 2,71402
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85069*
€ 2,20232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 118,0345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.