Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosenstück LG HS 56 LGHS56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hosenstück LG HS 56 LGHS56
Artikel-Nr.:
     262-B164I27
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     370750
EAN/GTIN:
     4015627370753
Hosenstück LG HS 56 LGHS56
Weitere Informationen:
Ausführung:
unisolierter Kanal
Ausführung umgekehrtes (negatives) T-Stück:
ja
Ausführungsform:
Y-Stück
Außenfarbe:
grau
Mit Aufschiebeklemme:
ja
Mit Aufschiebeprofil:
ja
Mit vormontierter Dichtung:
ja
Nenndurchmesser Kanal, Anschluss 1:
75 mm
Nenndurchmesser Kanal, Anschluss 2:
56 mm
Nenndurchmesser Kanal, Anschluss 3:
56 mm
Oberflächenschutz außen:
unbehandelt
Oberflächenschutz innen:
unbehandelt
Produktionsart:
nahtlos
Werkstoff des Kanals:
Kunststoff
Werkstoffgüte Kanal:
Polyethylen (PE)
Winkel:
0 °
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,52*
€ 25,35*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,58*
€ 25,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,50*
€ 26,85*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.