| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B164G14 Herst.-Nr.: 3484629 EAN/GTIN: 4012195683353 |
| |
|
| | |
| Spreizdübel Ø7x32mm ST 38mm Ø5mm f.Gasbeton MD6GTP Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spreizdübel | Bohrlochdurchmesser: | 7 mm mm | Bohrlochtiefe: | 38 mm mm | Geeignet für Gasbeton: | ja | Geeignet für Hochlochziegel: | ja | Geeignet für Porenbeton: | ja | Geeignet für Schraubendurchmesser: | 5 - 5 mm | Geeignet für Vollziegel: | ja | Länge: | 32 mm mm | Oberflächenschutz: | verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Mehrzweckdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universaldübel, Universal-Dübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 15,93* | € 22,36* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 16,60* | € 22,69* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 16,94* | € 23,15* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 18,17* | € 24,72* | | | | Lager 262 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 22,009* | € 29,499* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,22009* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|