Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B164B82 Herst.-Nr.: 3481662 EAN/GTIN: 4012195432852 |
| |
|
| | |
| Kippdübel Ø14mm ST M4x95mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter 451M4X95G Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Gewindeschaft | Bohrlochdurchmesser: | 14 mm mm | Dübellänge: | 95 mm mm | Gewindeart: | metrisch | Gewindemaß (metrisch): | 4 | Max. Plattendicke: | 0 mm mm | Min. Hohlraumtiefe: | 35 mm mm | Mit Sechskantmutter: | ja | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 100,875* | € 124,525* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 105,60* | € 130,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,945* | € 137,495* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,15* | € 138,07* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 112,9825* | € 138,9625* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,25965* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|