Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø14mm ST M4x95mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter 450M4X95G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kippdübel Ø14mm ST M4x95mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter
Kippdübel Ø14mm ST M4x95mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     262-B164B80
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3481611
EAN/GTIN:
     4012195442936
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel Ø14mm ST M4x95mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter 450M4X95G
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Bohrlochdurchmesser:
14 mm mm
Dübellänge:
95 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Max. Plattendicke:
0 mm mm
Min. Hohlraumtiefe:
35 mm mm
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kippdübel obo bettermann, federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,5207*
€ 1,9807*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,07*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,6909*
€ 2,1709*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,9008*
€ 2,3908*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,07614*
€ 2,60614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,60614*
€ 3,10131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50614*
€ 2,98231
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07614*
€ 2,47061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 130,307* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.