| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B164A04 Herst.-Nr.: 3482758 EAN/GTIN: 4012195239352 |
| |
|
| | |
| Kippdübel Ø25mm ST M10x100mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter KD10100 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Gewindeschaft | Bohrlochdurchmesser: | 25 mm mm | Dübellänge: | 100 mm mm | Gewindeart: | metrisch | Gewindemaß (metrisch): | 10 | Max. Plattendicke: | 0 mm mm | Min. Hohlraumtiefe: | 75 mm mm | Mit Sechskantmutter: | ja | Mit Unterlegscheibe: | ja | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 118,7375* | € 145,4275* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 123,77* | € 150,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,305* | € 160,265* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,87* | € 160,94* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 160,21075* | € 193,05075* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,40843* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|