| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B163H12 Herst.-Nr.: 3353508 EAN/GTIN: 4012195291671 |
| |
|
| | |
| Stahlnagel Ø2x50mm ST Linsenkopf bl gehärtet 36250BK Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2 mm mm | Gehärtet: | ja | Kopfform: | Linsenkopf | Länge: | 50 mm mm | Oberflächenschutz: | blau angelassen | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschlagnagel, Impu-Nadel, Impu-Stahlnadel, Impu-Stahlnagel, Nadel, Nagel, Siko-Nadel, Siko-Stahlnadel, Stahlnadel, Stahlwandnagel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,13* | € 4,20* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,83* | € 4,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,87* | € 4,22* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,98* | € 4,29* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,106* | € 4,496* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0298* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|