Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B163G58 Herst.-Nr.: 3342603 EAN/GTIN: 4012195288435 |
| |
|
| | |
| Hakennagel Ø3,4x60mm ST gvz 1101Z3.4X60G Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3.4 mm mm | Länge: | 60 mm mm | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 18,64* | € 24,71* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 18,94* | € 24,98* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 19,5875* | € 25,8875* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 20,72* | € 27,33* | | | | Lager 262 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 25,315* | € 32,915* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,10126* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|