Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M12x1000mm ST gvz ST 4.8 TRM121MG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewindestange M12x1000mm ST gvz ST 4.8
Gewindestange M12x1000mm ST gvz ST 4.8
Artikel-Nr.:
     262-B163D14
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3141306
EAN/GTIN:
     4012195253457
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m12
din 976
Gewindestange M12x1000mm ST gvz ST 4.8 TRM121MG
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
1000 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Gemeindestange, Gewindestutzen, Leuchtenzubehör, Stange, Zubehör für Leuchten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,26*
4 Tage
35
10
€ 6,40*
ab € 4,80718*
€ 6,32718*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,066*
€ 6,636*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,5571*
€ 6,6824*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,20481*
€ 8,05481*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,05481*
€ 9,58522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67481*
€ 9,13302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23481*
€ 8,60942
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,20481*
€ 7,38372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,5481* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3141047
ab € 1,3337*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.