Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagdübel M6x8mm 25mm ST gvz gehärtet 90325G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schlagdübel M6x8mm 25mm ST gvz gehärtet
Schlagdübel M6x8mm 25mm ST gvz gehärtet
Artikel-Nr.:
     262-B163B86
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3100251
EAN/GTIN:
     4012195245896
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Schlagdübel M6x8mm 25mm ST gvz gehärtet 90325G
Weitere Informationen:
Gehärtet:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftlänge:
25 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, metalldübel m6, nageldübel, Dübel, Gewindedübel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,94*
€ 29,46*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,45*
€ 29,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,58*
€ 30,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,00*
€ 32,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,427*
€ 38,987*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,987*
€ 46,39453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,597*
€ 45,93043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,267*
€ 43,15773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,767*
€ 41,37273
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,177*
€ 39,48063
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,427*
€ 35,01813
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,29427* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3100154
ab € 0,117*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3100189
ab € 0,135*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3100308
ab € 24,31*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3100405
ab € 29,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.