Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Steckbogen Ø38,7mm Kst Quick-Pipe unbeh gr 2953BM32LGR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckbogen Ø38,7mm Kst Quick-Pipe unbeh gr
Steckbogen Ø38,7mm Kst Quick-Pipe unbeh gr
Artikel-Nr.:
     262-B163B41
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2153870
EAN/GTIN:
     4012195510253
Suchbegriffe:
Steckbogen
kunststoff steckbogen
steckbogen obo bettermann
Steckbogen Ø38,7mm Kst Quick-Pipe unbeh gr 2953BM32LGR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steck
Durchmesser:
38.7 mm mm
Farbe:
grau
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel des Bogens:
90 °
Zweiteilig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bogen, Bogen für Installationsrohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,335*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,955*
€ 27,31645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,625*
€ 26,92375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,355*
€ 25,41245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,525*
€ 24,42475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,525*
€ 23,23475
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,335*
€ 20,62865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.