Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleistenkanal UT H70mm Kst 2trennw sw SL200711


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B157F05
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL200711
EAN/GTIN:
     4012740142762
Suchbegriffe:
Sockelleistenkanal
sockelleistenkanal hager
sockelleistenkanal
sockelleistenkanal schwarz
Sockelleistenkanal UT H70mm Kst 2trennw sw SL200711
Weitere Informationen:
Anzahl der Trennwände:
2
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
schwarz
Höhe:
70 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Unterteil, Unterteil für Sockelleistenkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,25*
€ 13,34*
€ 3,90*
ab € 10,69*
€ 15,36*
€ 5,46*
ab € 11,80*
€ 16,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,9194*
€ 17,0494*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 31,11*
€ 41,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,0494*
€ 20,28879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,8394*
€ 20,03889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,8594*
€ 18,87269
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,2194*
€ 18,11109
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,7294*
€ 17,52799
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,9194*
€ 14,18409
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,9597* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M55649010
ab € 2,36*
Zubehör
Hager
SL2007129010
ab € 8,0576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.