Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türumfahrungskanal Kst UT 17x52x2000mm sw 1TW SL170521


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B157E12
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL170521
EAN/GTIN:
     4012740145435
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Türumfahrungskanal Kst UT 17x52x2000mm sw 1TW SL170521
Weitere Informationen:
Anzahl der Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Höhe:
17 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
52 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Türumfahrungskanal, hager tehalit kabelkanal 2m, türumfahrungskanal, installationskanal hager, Bodenkanal, Elektro-Installationskanal-System, Heizungskanal, Heizungskanal-Unterteil, Sockelleiste, Sockelleistenkanal, Sockelleistenkanal komplett, Sockelleistenkanal-Unterteil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,90*
ab € 4,87*
€ 6,26*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 6,83*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 4,79*
€ 6,89*
17 Tage
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 5,52*
€ 7,92*
2
€ 3,90*
ab € 5,61*
€ 8,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,83*
€ 8,13
pro Meter
ab 4 Meter
€ 6,75*
€ 8,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,09*
€ 7,25
pro Meter
ab 40 Meter
€ 5,86*
€ 6,97
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,74* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 13,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.