Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B155D07 Herst.-Nr.: L5123 EAN/GTIN: 4012740138697 |
| |
|
| | |
| Spreizniet Ø4mm L5123 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schlagniet | Farbe: | grau | Klemmbereich: | 4 - 7 mm | Lochdurchmesser: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spreizniete ø4mm, Niete, Spreizniet, Spreizniet für Verdrahtungskanal |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0541* | € 0,0778* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,05542* | € 0,07982* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,0556* | € 0,0801* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0562* | € 0,0812* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,07105* | € 0,10145* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,145* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|