Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B155C93 Herst.-Nr.: L5085 EAN/GTIN: 4012740138659 |
| |
|
| | |
| Spreizniet Ø4mm L5085 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schlagniet | Farbe: | grau | Klemmbereich: | 2 - 5 mm | Lochdurchmesser: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niete, Spreizniet, Spreizniet für Verdrahtungskanal |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0475* | € 0,0699* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,0474* | € 0,0701* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0495* | € 0,0717* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0503* | € 0,0733* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,06435* | € 0,09285* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,285* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|