Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleistenkanal Kst 50x20x2000mm ws 1trennw SL2005709010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B154B06
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL2005709010
EAN/GTIN:
     4012740864114
Suchbegriffe:
Sockelleistenkanal
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
Sockelleistenkanal Kst 50x20x2000mm ws 1trennw SL2005709010
Weitere Informationen:
Anzahl der Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Farbe Oberteil:
weiß
Höhe:
50 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: sockelleistenkanal hager, sockelleistenkanal, Bodenkanal, Elektro-Installationskanal-System, Heizungskanal, Heizungskanal-Unterteil, Installationskanal, Sockelleiste, Sockelleistenkanal komplett, Sockelleistenkanal-Unterteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,4608*
€ 16,2908*
4 Tage
9
€ 69,00*
ab € 11,56*
€ 16,42*
2 Tage
239
€ 5,90*
ab € 11,83*
€ 16,70*
€ 3,90*
ab € 13,70*
€ 19,27*
€ 5,46*
ab € 15,17*
€ 21,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,2908*
€ 19,38605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,0108*
€ 19,05285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,0508*
€ 17,91045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,3708*
€ 17,10125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,9008*
€ 16,54195
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,4608*
€ 13,63835
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,7304* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M55519010
ab € 2,11*
Zubehör
Hager
M55549010
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.