Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzstück LF-K 150x80mm UT Kst cws RAL9001 unbeh GKU80150.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B150G01
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126077179
Suchbegriffe:
Haubenformteil
Kreuzstück für Leitungsführungskana...
Kreuzstück LF-K 150x80mm UT Kst cws RAL9001 unbeh GKU80150.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
150 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 108,44*
€ 133,57*
€ 5,46*
ab € 108,06*
€ 133,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,9425*
€ 134,2125*
Frei Haus
ab € 113,07*
€ 139,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 137,83129*
€ 168,33129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,33129*
€ 200,31424
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,19129*
€ 196,57764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,25129*
€ 184,74904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,45129*
€ 179,03704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,83129*
€ 164,01924
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.