| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B147D68 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126173963 |
| |
|
| | |
| Schraubenkappe rnd_Kopf Ø30mm cws Runder Kopf APAS.6 Weitere Informationen: | | Durchmesser der Kappe: | 30 mm | Farbe: | cremeweiß | Form: | rund | Runder Kopf: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,2873* | € 0,5173* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,289* | € 0,519* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,33544* | € 0,60544* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|