Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Ø68mm f.Gips Holz Geeignet für Gipskarton 1083-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge Ø68mm f.Gips Holz Geeignet für Gipskarton
Lochsäge Ø68mm f.Gips Holz Geeignet für Gipskarton
Artikel-Nr.:
     262-B136B33
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1083-25
EAN/GTIN:
     4013456251106
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
bohrstaubfänger
Lochsäge Ø68mm f.Gips Holz Geeignet für Gipskarton 1083-25
Weitere Informationen:
Durchmesser:
68 mm mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Schnitttiefe:
0 mm mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräser für Hartmetall, Fräser für Hohlwanddosen, Fräskrone, Hartmetall-Fräser, Hohlwanddosen-Fräser, Hohlwanddosen-Lochfräser, Hohlwand-Werkzeug, HW-Lochfräser, HW-Werkzeuge, Lochfräser, Lochsäge, Lochschneider, Standard-Fräser
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 65,72*
€ 74,70*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 66,43*
€ 75,40*
1
€ 5,46*
ab € 67,01*
€ 83,44*
1
Frei Haus
ab € 68,21*
€ 84,77*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 79,88*
€ 89,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 747,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.