Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbohrer Ø6mm zyl.Steckachse Geeignet für Holz 1089-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzbohrer Ø6mm zyl.Steckachse Geeignet für Holz
Holzbohrer Ø6mm zyl.Steckachse Geeignet für Holz
Artikel-Nr.:
     262-B136B24
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1089-30
EAN/GTIN:
     4013456254206
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Bohrer
Edelstahl
Holz
Holzbohrer Ø6mm zyl.Steckachse Geeignet für Holz 1089-30
Weitere Informationen:
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Geeignet für Holz:
ja
Gesamtlänge:
104 mm mm
Mit Zentrierbohrer:
ja
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schneidenlänge:
0 mm mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 17,88*
€ 22,12*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 18,29*
€ 22,52*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 20,11*
€ 24,90*
1
€ 5,46*
ab € 18,36*
€ 25,05*
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 21,87*
€ 26,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 110,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.