Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle Metall Ms EEM Ø21mm 12,8mm(12) 12Zoll -40-250°C EEM,AD21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132A04
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15031028016
EAN/GTIN:
     4025113151537
Suchbegriffe:
Endtülle
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
endtülle flexa
Endtülle Metall Ms EEM Ø21mm 12,8mm(12) 12Zoll -40-250°C EEM,AD21
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Temperatur:
-40 - 250 °C
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: endtülle, End-/Innentülle, Endmuffe, Endtülle für Schutzschlauch, Endtülle für Schutzschläuche, Innnentülle für Schutzschlauch, Messingtülle, Schutzschlauch-Endtülle, Schutzschlauch-Innentülle, Tülle für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,85525*
€ 2,32525*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 2,99*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,42493*
€ 3,01493*
1
€ 5,46*
ab € 2,77*
€ 4,04*
2 Tage
63
1
€ 5,80*
ab € 3,08*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,32525*
€ 2,76705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19525*
€ 2,61235
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85525*
€ 2,20775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 116,2625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15031028007
ab € 1,4465*
Ähnlich
Flexa
15031028009
ab € 1,56912*
Ähnlich
Flexa
15031028011
ab € 1,62915*
Ähnlich
Flexa
15031028013
ab € 1,71179*
Ähnlich
Flexa
15031028021
ab € 1,90523*
Ähnlich
Flexa
15031028029
ab € 2,14722*
Ähnlich
Flexa
15031028036
ab € 2,89464*
Ähnlich
Flexa
15031028048
ab € 6,10201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.