Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST SPR-PVC-AS PVC Ø17mm Polyvinylchlorid (PVC) IP68 gr SPR-PVC-AS,AD17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     262-B131H62
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12011111013
EAN/GTIN:
     4025113130631
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschutzschlauch ST SPR-PVC-AS PVC Ø17mm Polyvinylchlorid (PVC) IP68 gr SPR-PVC-AS,AD17
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
17 mm mm
Biegeradius, statisch:
115 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
750 N N
Einsatztemperatur:
-25 - 80 °C
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Farbe:
grau
Flammverbreitend:
ja
Gewicht:
0.17 kg/m kg/m
Hängelast:
150 N N
Innendurchmesser:
13 mm mm
Nenndurchmesser:
17 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Stahl
Zugfestigkeit:
500 N N
Weitere Suchbegriffe: PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, kabelschlauch 10m, kabelschlauch, kabelschlauch flexa, Metall-Schutzschlauch, Schutzschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 34,06*
€ 38,81*
1
€ 5,46*
ab € 31,96*
€ 41,30*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 32,04*
€ 41,41*
1
Frei Haus
ab € 32,46*
€ 42,13*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 33,07*
€ 43,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 3,204* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12011111007
ab € 22,62*
Ähnlich
Flexa
12011111049
ab € 181,94*
Ähnlich
Flexa
12011111022
ab € 60,31*
Ähnlich
Flexa
12011111010
ab € 20,60*
Ähnlich
Flexa
12011111015
ab € 36,30*
Ähnlich
Flexa
12011111017
ab € 42,13*
Ähnlich
Flexa
12011111029
ab € 97,16*
Ähnlich
Flexa
12011111038
ab € 131,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.