Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 1p gnge Serie 262 24A 7mm 0,08-4qmm Thermopl Federzugans 262-307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste 1p gnge Serie 262 24A 7mm 0,08-4qmm Thermopl Federzugans
Klemmleiste 1p gnge Serie 262 24A 7mm 0,08-4qmm Thermopl Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-B126B04
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     262-307
EAN/GTIN:
     4044918639705
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Europaklemmleiste
Geräteklemme
Klemmleiste 1p gnge Serie 262 24A 7mm 0,08-4qmm Thermopl Federzugans 262-307
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
630 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
7 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grün/gelb
Halogenfrei:
ja
Höhe:
23 mm
Polzahl:
1
Tiefe:
33.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,41*
€ 0,56*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4082*
€ 0,5782*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,414*
€ 0,584*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4324*
€ 0,6124*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,58298*
€ 0,77298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,77298*
€ 0,91985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67298*
€ 0,80085
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65298*
€ 0,77705
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58298*
€ 0,69375
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 77,298* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,1461*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-108
ab € 0,0147*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-109
ab € 0,0147*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-246
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-289
ab € 0,17416*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.