Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 5p Serie 2002 steckb isol 25A m.Berührungss 2002-405


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-405 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-405 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     262-B124F56
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-405
EAN/GTIN:
     4055143687393
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Querverbinder 5p Serie 2002 steckb isol 25A m.Berührungss 2002-405
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
25 A
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemmen wago, steckbrücke, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,74265*
€ 1,11265*
5 Tage
695
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,74623*
€ 1,12623*
4 Tage
158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,13*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,16*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,945*
€ 1,265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,265*
€ 1,50535
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,095*
€ 1,30305
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.