Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 6qmm 12mm isol PP ge Cu Polypropylen (PP) verzinnt 47512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse 6qmm 12mm isol PP ge Cu Polypropylen (PP) verzinnt
Aderendhülse 6qmm 12mm isol PP ge Cu Polypropylen (PP) verzinnt
Artikel-Nr.:
     262-B123J85
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     47512
EAN/GTIN:
     4012078070355
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 6mm2 gelb
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Aderendhülse 6qmm 12mm isol PP ge Cu Polypropylen (PP) verzinnt 47512
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Farbe:
gelb
Gesamtlänge:
20 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
12 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
6 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5400
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0289*
€ 0,0393*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0289*
€ 0,0394*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0315*
€ 0,043*
8 Tage
24700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0319*
€ 0,0431*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03707*
€ 0,05067*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,05067*
€ 0,0603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04977*
€ 0,05923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04827*
€ 0,05744
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03707*
€ 0,04411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,067* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.