Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 2,5qmm 12mm isol PP bl Cu Polypropylen (PP) verzinnt 47312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     262-B123J80
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     47312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen isoliert 2,5 m...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Aderendhülse 2,5qmm 12mm isol PP bl Cu Polypropylen (PP) verzinnt 47312
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Farbe:
blau
Gesamtlänge:
18 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
12 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0226*
€ 0,0331*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0228*
€ 0,0333*
7 Tage
22700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,023*
€ 0,0336*
1 Tag
100
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,02493*
€ 0,03623*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02531*
€ 0,03681*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03681*
€ 0,0438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03511*
€ 0,04178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03351*
€ 0,03988
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02531*
€ 0,03012
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,681* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.