Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1qmm 10mm isol PP rt Cu Polypropylen (PP) verzinnt 47110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B123J59
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     47110
EAN/GTIN:
     4012078070232
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen isoliert 1 mm²...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Aderendhülse 1qmm 10mm isol PP rt Cu Polypropylen (PP) verzinnt 47110
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Farbe:
rot
Gesamtlänge:
16 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
10 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
1 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0183*
€ 0,0269*
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0185*
€ 0,0271*
7 Tage
10700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0184*
€ 0,0272*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01939*
€ 0,02849*
2 Tage
15100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,01973*
€ 0,02893*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02849*
€ 0,0339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02689*
€ 0,032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02659*
€ 0,03164
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01939*
€ 0,02307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,849* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.