Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker Ms rt 0,5-1qmm fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm teiliso 820


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstecker Ms rt 0,5-1qmm fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm teiliso
Flachstecker Ms rt 0,5-1qmm fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm teiliso
Artikel-Nr.:
     262-B122I65
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     820
EAN/GTIN:
     4012078071512
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Flachstecker Ms rt 0,5-1qmm fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm teiliso 820
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Farbe der Isolation:
rot
Halogenfrei:
ja
Isolation:
teilisoliert
Maximalstrom (Imax):
12.75 A
Nennquerschnitt:
0.5 - 1 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: flachstecker rot klauke, flachkabelschuh, klauke flachkabelschuh, Flachstecker/-hülse, Hülse, Rund-/Flachsteckverbindung, Rundstecker, Rundstecker/-hülse, Rundsteckhülse, Rundsteckverbindung, Stecker, Steckverteiler
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0916*
€ 0,1272*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0919*
€ 0,1274*
8 Tage
1000
100
€ 6,95*
ab € 0,0921*
€ 0,1275*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,0992*
€ 0,1372*
3 Tage
9892
100
€ 5,80*
ab € 0,102*
€ 0,142*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.